그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 밀리 옴 미터 |
정확성 | + /-0.75의 % |
교정 인증서 | NIST |
카운트 | 1999 |
디스플레이 | LCD |
출력 전류 | 1mA ~ 100mA |
전원 | 120VAC 60Hz |
저항 범위 | 200m 옴 ~ 2000 옴 |
분해능 | 100u Ohms에서 1 Ohms |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.