항목 | 정밀 밀리 옴 미터 |
정확성 | + /-0.2의 % |
카운트 | 1999 |
디스플레이 | LED |
출력 전류 | 10uA에서 1A |
전원 | 120VAC 60Hz |
저항 범위 | 20m 옴 ~ 20K 옴 |
분해능 | 0.01m 옴 ~ 0.01K 옴 |
선박 중량 (kg) | 3.04 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 출력 전류 | 전원 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380460 | + /-0.75의 % | LCD | 1mA ~ 100mA | 120VAC 60Hz | 100u Ohms에서 1 Ohms | ₩ 775,600 | ||
380460-NIST | + /-0.75의 % | LCD | 1mA ~ 100mA | 120VAC 60Hz | 100u Ohms에서 1 Ohms | ₩ 1,076,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.