그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 55 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 50ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 20의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -65도 ~ 140도 F |
인장 강도 | 1400의 PSI |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410610 - 5711G | 1" | 1 / 4 " | 25의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 46,410 | |
410010A-5711G | 1.375 " | 5 / 16 " | 20의 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 55,772 | |
411810 - 5711G | 2.875 " | 1 / 2 " | 10의 PSI | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 81,812 | |
4118210 - 5711G | 1.5 " | 1 / 2 " | 25의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 161,945 | |
41024710 - 5711G | 2.375 " | 5 / 8 " | 20의 PSI | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 187,582 | |
413510 - 5711G | 3" | 1" | 25의 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 288,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.