항목 | 스케일 억제제가 있는 스티머 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9618-11, EV9799-02 |
색상 | 검정 |
연결 | 3 / 4 "NPT |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 5gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 7" |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 폭 | 20.5 " |
압력 강하 | 1 ~ 5 psi |
감소 | 규모 |
서비스 라이프 | 20,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 10.48 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 65.79 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 미디어 | 유량 | 주택 자재 | 최대 온도 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9797-20 | 하이드로 블렌드 | 6gpm | 플라스틱 | 125도 F | 5.5 " | 12.5 " | 5.25 " | ₩ 447,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.