항목 | 휴대용 가습기 |
암페어 AC | 0.5 |
색상 | 차콜 / 티타늄 |
코드 길이 | 5피트 6피트로. |
깊이 | 10 " |
배수 유형 | 이중 병 |
팬 CFM | 150 |
높이 | 26.5 " |
맥스. 평방 피트 용량 | 1300 |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
속도의 수 | 4 |
교체 심지 | 2PYG3 |
필요 | 수동 리필 |
타입 | 타워 스타일 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 제한 (심지 / 필터 감소) |
와트 | 65 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 74.17 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8509805050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.