항목 | 압전 스위치 |
깊이 | 1.25 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 12 ~ 24VDC |
자재 | 스테인리스 강 |
산출 | 1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30VDC |
타입 | 비상구 디스플레이 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.