항목 | Volumatic Feeder 기계 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 130도 |
A | 1.1 |
베이스 마감 | 에폭시 코팅 |
소재베이스 | 연성이있는 철 |
마감재 | 비드 블라스트 |
소음 수준 | 70dB |
전체 높이 | 30 13 / 16 " |
전체 길이 | 28 5 / 16 " |
전체 폭 | 27.5 " |
전원 | 전자기 |
셰이프 | 평면 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.