항목 | 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 1-7 / 8 " |
보석 개방 폭 | 1-7 / 8 " |
각주 | 맥스. 정격 용량은 깨끗하고 광택이 나는 강철을 기준으로하며 재료 두께 및 크기에 따라 달라집니다. 175를 초과하지 않는 온도 고온 응용 분야에 대해서는 공급 업체에 연락처 |
자석 높이 | 16-15 / 16 "Shut, 21-1 / 2"열림 |
자석 길이 | 10 13 / 16 " |
자석 재료 | 네오디뮴 |
자석 폭 | 12 " |
맥스. 내열 온도. | 175도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 1650의 파운드 |
전체 높이 | 21.5 " |
전체 길이 | 16.375 " |
전체 폭 | 17.875 " |
선박 중량 (kg) | 176.9 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 자석 높이 | 자석 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL-154 | 17-5 / 8 "Shut, 22-1 / 8"열림 | 17.25 " | 22.25 " | 22 13 / 16 " | 18 11 / 16 " | ₩ 13,134,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.