항목 | 진동 피더 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 130도 |
A | 1.1 |
베이스 마감 | 에폭시 코팅 |
소재베이스 | 연성이있는 철 |
마감재 | 비드 블라스트 |
소음 수준 | 70dB |
전체 높이 | 12 15 / 16 " |
전체 길이 | 31.75 " |
전체 폭 | 11.5 " |
전원 | 전자기 |
셰이프 | 평면 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | A | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 6.375 " | 15 9 / 16 " | 3.25 " | 115 VAC | ₩ 3,203,060 | ||
15 | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 8.125 " | 22 " | 5.375 " | 115 VAC | ₩ 6,538,192 | ||
26C | 0도 130도까지 에프 | 1.1 | 9" | 22 " | 6.5 " | 115V 교류 | ₩ 6,993,805 | ||
36C | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 12 15 / 16 " | 38 " | 7.5 " | 115 VAC | ₩ 6,003,462 | ||
46C | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 14.875 " | 45 " | 12 " | 115 VAC | ₩ 11,482,817 | ||
46C | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 13.875 " | 39.25 " | 14 " | 115 VAC | ₩ 11,482,817 | ||
46C | 화씨 0도 ~ 130도 | 1.1 | 13.875 " | 33.25 " | 16 " | 115 VAC | ₩ 11,482,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.