항목 | 마그네틱 플레이트 |
컷 아웃 길이 (인치) | 7-5/8 |
컷 아웃 폭 | 16 입력 |
플랜지 폭 | 17.5 " |
높이 | 2 1 / 16 " |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
강도 범위 (가우스) | 1950 |
길이 | 9.125 " |
자석 타입 | 세라믹 |
맥스. 접촉처를 당겨 | 70/3 "두꺼운 x 4"폭 x 1 "긴 강철 시험판을 가진 8/1"간격에 3 온스 |
온도. 범위 | 0도 400도에. |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 24.99 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.