항목 | 마그네틱 플레이트 |
컷 아웃 길이 (인치) | 5-1/2 |
컷 아웃 폭 | 10 입력 |
플랜지 폭 | 11.5 " |
높이 | 1.187 " |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
강도 범위 (가우스) | 5700 |
길이 | 7" |
자석 타입 | 희토류 |
맥스. 접촉처를 당겨 | 100/1 "두꺼운 x 1"폭 x 8 "긴 강철 시험판을 가진 1"간격에 3 온스 |
온도. 범위 | 0도 150도에. |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.7 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.