항목 | 정밀 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 0.023 "에 구리 와이어 |
핸들 색상 | 파란색 w / 회색 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 길이 | 5 / 32 " |
턱 폭 | 15 / 64 " |
자재 | 고 탄소 공구강 |
전체 길이 | 5.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 1 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8423810030 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.