항목 | 격리 풀 |
색상 | 불투명 한 |
높이 | 18 " |
내부 Dia. | 60 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 테이프 및 저밀도 코팅 |
외부 Dia. | 78 " |
유출 용량 | 150 갤런 |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 유출 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5920 년 | 불투명 한 | 13 " | 18 " | 고밀도 폴리에틸렌 테이프 및 저밀도 코팅 | 28 " | 20 갤런 | ₩ 208,442 | ||
5900 년 | 불투명 한 | 18 " | 32 " | 고밀도 폴리에틸렌 테이프 및 저밀도 코팅 | 48 " | 100 갤런 | ₩ 323,102 | ||
3PUT5 | 노란색 | 6" | 54 " | 폴리에틸렌 | 5' | 100 갤런 | ₩ 398,055 | ||
3PUT6 | 노란색 | 6" | 54 " | 폴리에틸렌 | 5' | 100 갤런 | ₩ 476,787 | ||
5966 년 | 노란색 | 18 " | 36 " | 폴리에틸렌 | 48 " | 66 갤런 | ₩ 290,955 | ||
5901-예-디 | 노란색 | - | - | - | - | 100 | ₩ 376,727 | RFQ
| |
5901 년 | 노란색 | 8" | - | - | - | 100 갤런 | ₩ 504,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.