ENPAC 5775-YE-G 드럼 유출 방지 팔레트, 8 드럼, 격자 포함
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 3" |
길이 | 48 " |
자재 | 나일론 |
드럼 수 | 8 |
유출 용량 | 60 갤런 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5760-YE-G | 노란색 | 3" | 48 " | - | 6 온스 유연한 PVC 커버가있는 나일론 원단 | 30 갤런 | 48 " | ₩ 900,550 | ||
5750-YE-G | 노란색 | 3" | 24 " | - | 나일론 | 10 갤런 | 24 " | ₩ 380,467 | ||
5755-YE-G | 노란색 | 3" | 24 " | - | 나일론 | 15 갤런 | 48 " | ₩ 589,785 | ||
5765-YE-G | 노란색 | 3" | 24 " | - | 나일론 | 30 갤런 | 96 " | ₩ 1,007,107 | ||
5770-YE-G | 노란색 | 3" | 48 " | - | 나일론 | 45 갤런 | 72 " | ₩ 1,288,122 | ||
5750 년 | 노란색 | 3" | 24 " | 2의 파운드. | PVC 직물 | 10 갤런 | 24 " | ₩ 270,532 | ||
5755 년 | 노란색 | 3" | 24 " | - | PVC 직물 | 15 갤런 | 48 " | ₩ 452,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.