항목 | 안전 통 깔때기 |
색상 | 노란색 |
덮개 | 3JWW5와 함께 사용 |
지름 | 9.25 " |
맞다 | 3.5-, 5- 및 6갤런 머리가 꽉 찬 통과 12" 직경의 개방형 통에 장착 |
높이 | 2.75 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
Dia 외부 주둥이. | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.