항목 | 시간 계 |
주변 온도. 범위 | -13에서 185F로 |
베젤 페이스 (인치) | 2.31 |
베젤 페이스 유형 | 플러시 라운드 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 1.35 |
깊이 | 1.68 " |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 99999.9의 시간. |
맞다 | 2" 직경 오프닝 |
패널 컷 아웃에 적합 | 2.00 "dia. |
Hz | 50/60 |
입력 유형 | DC 전압 |
자재 | ABS |
장착 방법 | 플랜지 |
NEMA 평가 | 4 X 12 |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 원격수행 |
온도. 범위 | -13에서 185F로 |
터미널 유형 | 플랜지 |
시간 범위 (시간) | 0-99, 999 |
타이머 범위 | 0-99, 999 |
타입 | 2 라인 LCD |
전압 | 10-40 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9106908500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타이머 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PT1210G0 | 0 ~ 99,999.9 | 80-265 VAC | ₩ 296,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.