ENERPAC ZE4320MB 전기 유압 펌프, 3/3 수동 밸브, 5갤런 사용 가능한 오일, 10000 PSI
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 전기 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 7.1 " |
치수 B | 16.5 " |
차원 C | 16.6 " |
치수 D | 19.7 " |
차원 D1 | 19.2 " |
치수 E | 15.6 " |
치수 H2 | 24.6 " |
듀티 사이클 | 확장 |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 60 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
모터 HP | 1.5 마력 |
모터 RPM | 1750 RPM |
출력 유량 @ 100psi | 650 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 10000psi | 60 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 5000psi | 62 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 700psi | 600 cu. 인치 / 분 |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
펌프 제어 | Manual |
릴리프 밸브 범위 | 1000 ~ 10000 psi |
저장 용량 | 1201 cu. 에. |
소음 수준 | 75 dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 5 갤런 |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3 방향, 3 위치, 탠덤 센터 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 81.23 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8413500050 |
모델 | 치수 H | 실린더 호환성 | 치수 A | 펌프 제어 | 솔레노이드 밸브 전압 | 밸브 기능 | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 14,774,462 | |
ZE4108DB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 22,173,970 | |
ZE4110DB | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 22,894,655 | |
ZE4120DB | - | 단동 | 7.1 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 22,997,747 | |
ZE4208LB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | Manual | - | 전진/후진 | Manual | 4 방향, 3 위치, 탠덤 센터 | ₩ 13,327,358 | |
ZE4208MB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | Manual | - | 전진/후진 | Manual | 3 방향, 2 위치 | ₩ 16,637,110 | |
ZE4210LB | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | Manual | - | 전진/후진 | Manual | 3 방향, 2 위치 | ₩ 13,667,186 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.