ENERPAC XC1202MB 무선 유압 펌프, 3/2 밸브, 120인치 Cu. 용량 가용 오일, 115V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 펌프 |
충전기 입력 전압 | 115V 교류 |
실린더 호환성 | 단동 |
듀티 사이클 | 간헐적 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 15 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
모터 HP | 0.5 마력 |
아울렛 수 | 1 |
출력 유량 @ 2000psi | 30 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 부하 | 15 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 무부하 | 125 cu. 인치 / 분 |
전원 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | enerpac-xc115vc.pdf |
저장 용량 | 120 cu. 에. |
사용 가능한 오일 용량 | 120 cu. 에. |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3 방향, 2 위치 |
선박 중량 (kg) | 15.37 |
선박 높이 (cm) | 33.53 |
선박 길이 (cm) | 70.87 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8413600040 |
A. 예, 펌프에는 오염을 방지하고 어떤 위치에서든 펌프를 사용할 수 있는 블래더 저장소가 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 펌프는 다양한 작업 조건에 적응할 수 있습니다.
A. Enerpac 유압 펌프는 까다로운 작업 현장 환경에서 기계적 강도와 더 높은 효율성을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 복합 슈라우드와 함께 제공됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.