항목 | 자 급식 유압 커터 |
케이블 전화 케이블 CPP 절단 용량 | 3.38 " |
케이블 지하 케이블 전원 절단 용량 | 3.38 " |
생산 능력 | 3 톤 |
커터 헤드 리턴 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
길이 | 26 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-ecse300b.pdf |
철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량 | 1.69 " |
와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량 | 1.83 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 73.03 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 8465960050 |
모델 | 와이어 스트랜드 ACSR 절단 용량 | 생산 능력 | 길이 | 철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량 | 와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량 | 와이어 스트랜드 가이 스틸 와이어 스트랜드 절단 용량 | 둥근 막대기 알루미늄 철사 또는 막대기 절단 수용량 | 둥근 막대기 구리 철사 또는 막대기 절단 수용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20 톤 | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ₩ 12,139,575 | |
WMC1580 | 1.63 " | 6 톤 | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ₩ 9,405,672 | |
WMC2000 | 2" | 13 톤 | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 12,061,752 | |
WMC580 | 0.63 " | 4 톤 | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ₩ 5,295,360 | |
WMC750 | 0.75 " | 4 톤 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ₩ 6,155,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.