항목 | 업무 지원 |
치수 A | 4.13 " |
치수 B | 3.72 " |
차원 C | 3.07 " |
차원 C1 | 1.04 " |
치수 D | 2 5/8"-20 UN |
차원 D1 | 2.75 " |
치수 E | 1.496 " |
치수 F | 1" |
치수 H1 | 0.55 " |
치수 H2 | 0.52 " |
치수 K | M20 X 2.5 |
치수 L | 0.24 " |
차원 N | 0.92 " |
차원 U1 | 2.19 " |
차원 U2 | 2.19 " |
자재 | 강철, 청동 |
맥스. 오일 흐름 | 190 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최대 지원군 | 5000의 파운드. |
최소 작동 압력 | 700의 PSI |
장착 치수 D | 2 5/8"-20 UN |
장착 치수 Q | 1.08 " |
장착 치수 R | 0.34 " |
장착 치수 S | 0.56 " |
장착 치수 U1 | 2.18 " |
장착 치수 U2 | 2.18 " |
장착 치수 V | 0.284 " |
실장 형 | 하부 플랜지 |
오일 용량 | 0.19 cu. 에. |
플런저 접점 스프링 힘 확장 | 2.1의 파운드. |
플런저 접점 스프링력 후퇴 | 19.5의 파운드. |
행정 | 0.41 " |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 E | 치수 A | 치수 B | 치수 F | 치수 H1 | 치수 H2 | 치수 M | 차원 U1 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM71 | 0.591 " | 3.02 " | 2.63 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ₩ 814,327 | ||
WSM71 | 0.591 " | 3" | 2.62 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ₩ 787,920 | ||
WFT71 | 0.591 " | 3.53 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ₩ 936,932 | ||
WST71 | 0.591 " | 3.51 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ₩ 890,540 | ||
WFL111 | 0.629 " | 3.93 " | 3.54 " | 0.49 " | 0.56 " | 0.7 " | - | 1.62 " | ₩ 773,940 | ||
WSL111 | 0.629 " | 3.36 " | 2.98 " | 0.49 " | 0.44 " | 0.39 " | - | 1.62 " | ₩ 724,657 | ||
WSL221 | 1.496 " | 3.91 " | 3.53 " | 1" | 0.48 " | 0.4 " | - | 2.19 " | ₩ 1,338,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.