항목 | 유압 전기 펌프 |
현재 그린 | 13.5 |
실린더 호환성 | 단동 |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 40 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
모터 HP | 0.5 마력 |
오일유량 1단 | 150 cu. 인치 / 분 |
오일 유량 2단계 | 40 cu. 인치 / 분 |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
압력 등급 1단계 | 1000의 PSI |
압력 등급 2단계 | 5000의 PSI |
릴리프 밸브 범위 | 1000 ~ 50000 psi |
저장 용량 | 347 cu. 에. |
소음 수준 | 60 ~ 70dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 1.5 갤런 |
밸브 기능 | 전진/후진 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3방향, 2위치, 상시 열림 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 27.67 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
WED1101B | ₩ 7,498,906 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.