그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 3 방향 장착 밸브 |
신체 | 알류미늄 |
본체 재질 | 알류미늄 |
높이 | 6.28 " |
길이 | 6.79 " |
최대. 흐름 | 4 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 4 |
최대 유량 | 4gpm |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 3 |
포트 크기 | 3 / 8 "-18 |
포트 타입 | NPTF |
압력 범위 | 0 ~ 10,000 psi |
타입 | 3 방향 장착 |
밸브 타입 | 3 방향 장착 |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 17.83 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 포트 크기 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM33M | 6.18 " | 3 방향 수동 밸브 | 3.48 " | M8×60SHCS | 3 방향 매뉴얼 | ₩ 4,066,072 | ||
VM43M | 6.18 " | 4 방향 수동 밸브 | 3.48 " | M8×60SHCS | 4 방향 매뉴얼 | ₩ 3,765,877 | ||
VMC10000D | 6.28 " | 4 방향 장착 밸브 | 6.79 " | 3 / 8 "-18 | 4 방향 장착 | ₩ 4,117,172 | ||
VMC10600D | 7.6 " | 4 방향 장착 밸브 | 6.79 " | 3 / 8 "-18 | 4 방향 장착 | ₩ 5,163,375 | ||
VMP10000D | 5.62 " | 3 방향 장착 밸브 | 6.79 " | 3 / 8 "-18 | 3 방향 장착 | ₩ 3,659,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.