항목 | 압력 감쇄 밸브 |
맥스. 오일 흐름 | 1830 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
포트 크기 | 3 / 8 " |
포트 타입 | NPTF |
압력 기능 | 3% 반복성 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481100020 |
원산지 | US |
A. 예, 이 압력 릴리프 밸브는 일반적으로 클램프 사이클을 자동화하고 유압 시스템에서 추가 안전 및 제어를 제공하는 데 사용됩니다.
A. 중요한 요소에는 시스템의 최대 압력, 유량, 온도 및 사용 중인 유체 유형이 포함됩니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 포트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
V152NV | NPT | ₩ 1,648,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.