그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 0.5% |
졸업 | 100의 PSI |
렌즈 재질 | 유리 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
숫자 간격 | 1000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-t6003l.pdf |
스타일 | 건성 |
스레드 Dia. | 1 / 2 " |
나사 유형 | NPTF |
UPC | 662005205448 |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.