그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 암 |
클램핑 포스 | 1250의 파운드. |
클램핑 스트로크 | 0.39 " |
실린더 유효단면적 클램프 | 0.28 평방 인치 |
실린더 유효단면적 언클램프 | 0.59 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 이중 행동 |
치수 A | 5.33 " |
치수 B | 2.73 " |
차원 C | 1.08 " |
차원 C1 | 1.97 " |
치수 D | 1.37 " |
차원 D1 | 2.13 " |
차원 D2 | 2.25 " |
치수 F | 0.63 " |
치수 G | SAE # 4 |
치수 H | 0.38 " |
치수 K | 0.76 " |
차원 N | 0.75 " |
차원 P | 1.58 " |
차원 Q | 1/3 "-18 UNC |
치수 S | 1.614 " |
치수 T | 1.89 " |
차원 U | 1.97 " |
차원 V | 0.268 " |
치수 W | 2.6 " |
차원 X | 0.565 " |
자재 | 강철 |
맥스. 오일 흐름 | 25 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최소 작동 압력 | 500의 PSI |
장착 나사 크기 | 1 / 4 "-28 |
장착 나사 유형 | 조잡한 |
실장 형 | 상부 플랜지 |
볼트 수 | 3 |
클램핑 된 오일 용량 | 0.25 cu. 에. |
클램핑되지 않은 오일 용량 | 0.53 cu. 에. |
회전 | 권리 |
행정 | 0.89 " |
스윙 각도 | 30도, 60도 |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
모델 | 차원 C | 클램핑 포스 | 클램핑 스트로크 | 차원 C1 | 치수 D | 차원 D1 | 차원 D2 | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수르스21 | 1.05 " | 475의 파운드. | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ₩ 1,585,972 | |
수르스51 | 1.08 " | 1100의 파운드. | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ₩ 1,258,862 | |
수르스121 | 1.08 " | 2400의 파운드. | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ₩ 1,794,012 | |
술스21 | 1.05 " | 475의 파운드. | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ₩ 1,403,342 | |
술스51 | 1.08 " | 1100의 파운드. | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ₩ 1,371,860 | |
술스121 | 1.08 " | 2400의 파운드. | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ₩ 1,567,667 | |
서드21 | 1.05 " | 500의 파운드. | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ₩ 1,488,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.