플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ENERPAC SULS51 스윙 클램프, 1100 lbs 힘, 단동, 좌회전, 상부 플랜지 | AE6TDL 5UWX6

ENERPAC SULS51 스윙 클램프, 1100lbs 힘, 단동, 좌측 회전, 상부 플랜지

재고 있음 있음
항목: AE6TDL 모델: SULS51크로스 참조: 5UWX6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,371,860 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목클램프 암
클램핑 포스1100의 파운드.
클램핑 스트로크0.39 "
실린더 유효단면적 클램프0.28 평방 인치
실린더 리턴 방식단동
치수 A5.33 "
치수 B2.73 "
차원 C1.08 "
차원 C11.97 "
치수 D1.37 "
차원 D12.13 "
차원 D22.25 "
치수 F0.63 "
치수 GSAE # 4
치수 H0.38 "
치수 K0.76 "
차원 N0.75 "
차원 P1.58 "
차원 Q1/3 "-18 UNC
치수 R1.02 "
치수 S1.614 "
치수 T1.89 "
차원 U1.97 "
차원 V0.268 "
치수 W2.6 "
자재강철
맥스. 오일 흐름25 cu. 인치 / 분
최대 작동 압력5000의 PSI
최소 작동 압력500의 PSI
실장 형상부 플랜지
볼트 수3
클램핑 된 오일 용량0.25 cu. 에.
회전좌회전
행정0.89 "
스윙 각도30도, 60도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.08
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)24.64
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드8412210030
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 클램프되지 않은 유효 면적 (0.59 평방 인치)
  • 스윙 각도 (90도)

제품 변형

프로덕트모델차원 C클램핑 포스클램핑 스트로크차원 C1치수 D차원 D1차원 D2치수 F가격
ENERPAC SURS21 스윙 클램프, 475 lbs 힘, 단동, 우회전, 상부 플랜지 | AE6TDG 5UWX2 수르스211.05 "475의 파운드.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "₩ 1,585,972
ENERPAC SURS51 스윙 클램프, 1100 lbs 힘, 단동, 우회전, 상부 플랜지 | AE6TDH5UWX3 수르스511.08 "1100의 파운드.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "₩ 1,258,862
ENERPAC SURS121 스윙 클램프, 2400lbs 힘, 단동, 우회전, 상부 플랜지 | AE6TDJ 5UWX4 수르스1211.08 "2400의 파운드.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "₩ 1,794,012
ENERPAC SULS21 스윙 클램프, 475 lbs 힘, 단동, 좌회전, 상부 플랜지 | AE6TDK 5UWX5 술스211.05 "475의 파운드.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "₩ 1,403,342
ENERPAC SULS121 스윙 클램프, 2400lbs 힘, 단동, 좌회전, 상부 플랜지 | AE6TDM 5UWX7 술스1211.08 "2400의 파운드.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "₩ 1,567,667
ENERPAC SURD21 스윙 클램프, 500lbs 힘, 복동식, 우회전, 상부 플랜지 | AE6TDN 5UWX8 서드211.05 "500의 파운드.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "₩ 1,488,795
ENERPAC SURD51 스윙 클램프, 1250lbs 힘, 복동식, 우회전, 상부 플랜지 | AE6TDP 5UWX9 서드511.08 "1250의 파운드.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "₩ 1,439,865

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ENERPAC SULS51 스윙 클램프, 1100lbs 힘, 단동, 좌측 회전, 상부 플랜지
₩ 1,371,860 /단위