그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 암 |
클램핑 포스 | 4200의 파운드. |
클램핑 스트로크 | 0.55 " |
실린더 유효단면적 클램프 | 1.1 평방 인치 |
실린더 유효단면적 언클램프 | 2.35 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 이중 행동 |
치수 A | 6.89 " |
차원 C | 4.54 " |
차원 C1 | 5.7 " |
치수 D | 2.51 " |
차원 D1 | 3.35 " |
차원 D2 | 2.76 " |
치수 F | 1.26 " |
치수 G | SAE # 4 |
치수 H | 0.49 " |
치수 K | 1.19 " |
치수 M | 0.91 " |
차원 N | 1.35 " |
차원 P | 2.18 " |
차원 Q | 1/2 "-13 UNC |
치수 R | 1.02 " |
치수 S | 1.145 " |
치수 T | 2.77 " |
차원 U | 2.17 " |
차원 V | 0.33 " |
차원 X | 1.382 " |
자재 | 강철 |
맥스. 오일 흐름 | 140 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최소 작동 압력 | 500의 PSI |
장착 나사 크기 | 1 / 3 "-24 |
장착 나사 유형 | 조잡한 |
실장 형 | 하부 플랜지 |
볼트 수 | 4 |
클램핑 된 오일 용량 | 1.22 cu. 에. |
클램핑되지 않은 오일 용량 | 2.6 cu. 에. |
회전 | 권리 |
행정 | 1.16 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8412210075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.