ENERPAC RR756 유압 실린더, 75톤, 6-1/8인치 행정 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.19 " |
생산 능력 | 75 톤 |
접힌 높이 | 13.69 " |
칼라 스레드 길이 | 1.97 " |
칼라 스레드 크기 | 5 3/4 "-12 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 4.5 " |
실린더 유효면적 전진 | 15.92 평방 인치 |
실린더 유효 면적 수축 | 4.9 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 복동형, 유압 복귀형 |
확장 된 높이 | 19.81 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 79.6 쇼트톤. |
최대 실린더 용량 후퇴 | 17.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 97.58 cu. 에. |
오일 용량 후퇴 | 29 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.59 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 2.81 " |
외부 Dia. | 5.75 " |
플런저 직경 | 3.75 " |
플런저 내부 스레드 크기 | 1 "-12 |
플런저 스레드 길이 | 1.1 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 2.8 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.25 " |
행정 | 6.13 " |
상단에서 후진 포트 | 3" |
선박 중량 (kg) | 41.73 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8425420000 |
모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 실린더 유효 면적 수축 | 최대 실린더 용량 향상 | 최대 실린더 용량 후퇴 | 오일 용량 향상 | 오일 용량 후퇴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR308 | 6.51 평방 인치 | - | - | 3 평방 인치 | 32.5 쇼트톤. | 6 쇼트톤. | 53.67 cu. 에. | 25 cu. 에. | ₩ 7,050,522 | |
RR10018 | 20.65 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 9.6 평방 인치 | 103.2 쇼트톤. | 48 쇼트톤. | 374.44 cu. 에. | 174 cu. 에. | ₩ 29,251,897 | |
RR1006 | 20.65 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 9.6 평방 인치 | 103.2 쇼트톤. | 48 쇼트톤. | 136.93 cu. 에. | 63 cu. 에. | ₩ 14,096,670 | |
RR1010 | 2.23 평방 인치 | - | - | 0.8 평방 인치 | 11.1 쇼트톤. | 4 쇼트톤. | 22.33 cu. 에. | 8 cu. 에. | ₩ 4,339,877 | |
RR1012 | 2.23 평방 인치 | - | - | 0.8 평방 인치 | 11.1 쇼트톤. | 4 쇼트톤. | 26.8 cu. 에. | 9 cu. 에. | ₩ 5,630,747 | |
RR1502 | 30.71 평방 인치 | - | - | 14.8 평방 인치 | 153.5 쇼트톤. | 30 쇼트톤. | 69.11 cu. 에. | 33 cu. 에. | ₩ 14,717,062 | |
RR1506 | 30.71 평방 인치 | 6.25 " | 1" | 14.8 평방 인치 | 153.5 쇼트톤. | 74 쇼트톤. | 188.28 cu. 에. | 91 cu. 에. | ₩ 20,833,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.