그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.88 " |
생산 능력 | 4 톤 |
클레비스 아이 장착 치수 길이 | 15.12 " |
클레비스 아이 장착 치수 M | 1.61 " |
클레비스 아이 장착 치수 전체 길이 | 21.25 " |
접힌 높이 | 12.31 " |
칼라 스레드 길이 | 0.44 " |
칼라 스레드 크기 | 1 3/8 "-12 |
실린더 보어 | 1" |
5000psi에서 실린더 용량 증가 | 3900의 파운드. |
5000psi에서 실린더 용량 후퇴 | 1720의 파운드. |
실린더 유효면적 전진 | 0.79 평방 인치 |
실린더 유효 면적 수축 | 0.34 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 복동형, 유압 복귀형 |
확장 된 높이 | 18.4 " |
마감재 | 그린 |
내부 베이스 스레드 길이 | 0.35 " |
내부 기본 스레드 크기 | 1 1/8 "-20 |
길이 | 11.38 " |
링크 너비 | 1.13 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 4 쇼트톤. |
최대 실린더 용량 후퇴 | 2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 4.81 cu. 에. |
오일 용량 후퇴 | 2.1 cu. 에. |
외부 Dia. | 2" |
플런저 직경 | 0.75 " |
플런저 외부 스레드 크기 | 1 / 2 "-20 |
플런저 스레드 길이 | 0.75 " |
플런저 유형 | 고체 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.94 " |
행정 | 6.13 " |
상단에서 후진 포트 | 1.88 " |
UPC | 662005305278 |
선박 중량 (kg) | 3.95 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
모델 | 5000psi에서 실린더 용량 증가 | 베이스-어드밴스 포트 | 생산 능력 | 5000psi에서 실린더 용량 후퇴 | 실린더 유효면적 전진 | 실린더 유효 면적 수축 | 내부 베이스 스레드 길이 | 내부 기본 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1610 | 15500의 파운드. | 2.9 " | 16 톤 | 8300의 파운드. | 3.14 평방 인치 | 1.66 평방 인치 | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ₩ 6,410,915 | |
RD166 | 15500의 파운드. | 2.9 " | 16 톤 | 8300의 파운드. | 3.14 평방 인치 | 1.66 평방 인치 | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ₩ 5,387,060 | |
RD2510 | 24500의 파운드. | 3.5 " | 25 톤 | 10750의 파운드. | 4.91 평방 인치 | 2.15 평방 인치 | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ₩ 10,014,707 | |
RD256 | 24500의 파운드. | 3.5 " | 25 톤 | 10750의 파운드. | 4.91 평방 인치 | 2.15 평방 인치 | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ₩ 8,470,875 | |
RD41 | 3900의 파운드. | 1.88 " | 4 톤 | 1720의 파운드. | 0.79 평방 인치 | 0.34 평방 인치 | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ₩ 2,644,425 | |
RD43 | 3900의 파운드. | 1.88 " | 4 톤 | 1720의 파운드. | 0.79 평방 인치 | 0.34 평방 인치 | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ₩ 3,222,222 | |
RD91 | 9000의 파운드. | 2.27 " | 9 톤 | 4910의 파운드. | 1.77 평방 인치 | 0.98 평방 인치 | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ₩ 3,882,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.