항목 | 유압 전기 펌프 |
현재 그린 | 9.5 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 9.62 " |
치수 B | 9.62 " |
차원 C | 14.25 " |
치수 D | 4" |
치수 E | 4.72 " |
치수 F | 8" |
치수 H | 0.4 " |
치수 J | 5.25 " |
듀티 사이클 | 간헐적 |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 20 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
모터 HP | 0.5 마력 |
출력유량 1단 | 200 cu. 인치 / 분 |
출력유량 2단 | 20 cu. 인치 / 분 |
전원 | 전기 |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-pud1100e.pdf |
펌프 제어 | 펜던트 |
저장 용량 | 116 cu. 에. |
소음 수준 | 85 dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 0.5 갤런 |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3 방향, 2 위치 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 42.42 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
A. 이 펌프는 115V, 9.5A의 전원을 가지고 있습니다.
A. 주요 요소에는 유량, 전원, 압력 등급 및 모터 마력이 포함됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.