그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 풀러 |
생산 능력 | 4 톤 |
치수 A | 5.59 " |
치수 B | 7.32 " |
차원 C | 3.54 " |
맥스. 확산 | 7.32 " |
최대. 토크 | 50파운드 피트 |
최소 확산 | 1.18 " |
턱 수 | 2 |
전원 | Mechanical |
제품 데이터 시트 | enerpac-lgm207.pdf |
범위 | 5.59 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
원산지 | ES |
모델 | 생산 능력 | 차원 C | 최대. 토크 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGM308 | 8 톤 | 5.28 " | 99파운드 피트 | 6.97 " | ₩ 784,052 | |
LGM207 | 7 톤 | 5.28 " | 87파운드 피트 | 6.97 " | ₩ 707,665 | |
LGM306 | 6 톤 | 3.54 " | 74파운드 피트 | 5.59 " | ₩ 705,495 | |
LGM305 | 5 톤 | 2.36 " | 50파운드 피트 | 4.02 " | ₩ 619,062 | |
LGM203 | 3 톤 | 2.36 " | 30파운드 피트 | 4.02 " | ₩ 512,942 | |
LGM313 | 13 톤 | 4.96 " | 346파운드 피트 | 8.46 " | ₩ 2,087,272 | |
LGM211 | 11 톤 | 4.96 " | 150파운드 피트 | 8.46 " | ₩ 1,237,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.