ENERPAC HCL-506 50톤 단동 로크 너트 스틸 유압 실린더, 6인치 스트로크 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | M8 X 1.25 |
베이스-어드밴스 포트 | 0.94 " |
생산 능력 | 50 톤 |
접힌 높이 | 10.39 " |
틸트 안장 옵션이 있는 접힌 높이 | 10.98 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 3.94 " |
실린더 유효면적 전진 | 12.17 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 하중반환 |
확장 된 높이 | 16.3 " |
마감재 | 질화물 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 62 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 71.89 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.59 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 2.8 " |
외부 Dia. | 5.12 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-hcl-502.pdf |
안장 지름 | 2.8 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.08 " |
최대 측면 하중 저항. 용량 | 10% |
행정 | 5.91 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.