그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 |
끝 피팅 2 | 3 / 8 " |
엔드 원 커플러 크기 | 1 / 4 " |
엔드 원 커플러 유형 | NPTF |
끝 두 커플러 크기 | 3 / 8 " |
엔드 투 커플러 유형 | NPTF |
내부 Dia. | 0.25 " |
길이 | 6 피트 |
자재 | 고무 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 | 3.54 cu. 에. |
제품 데이터 시트 | enerpac-h7206.pdf |
UPC | 662005203451 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 4009420050 |
모델 | 엔드 원 커플러 크기 | 끝 두 커플러 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 오일 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H9206Q | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.25 " | 6 피트 | 3.54 cu. 에. | ₩ 267,837 | |
HA9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6 피트 | 3.54 cu. 에. | ₩ 377,930 | |
HC9306 | 3 / 8 " | - | 0.38 " | 6 피트 | 8.16 cu. 에. | ₩ 650,860 | |
HC9310 | 3 / 8 " | - | 0.38 " | 10 피트 | 13.61 cu. 에. | ₩ 910,682 | |
HC9320 | - | - | - | 20 피트 | - | ₩ 1,076,320 | |
HC9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6 피트 | 3.54 cu. 에. | ₩ 326,725 | |
H9202 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.25 " | 2 피트 | 1.18 cu. 에. | ₩ 173,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.