항목 | 유압 커플러 니플 |
해부 | 남성 하프 |
치수 A | 4.36 " |
치수 B | 2.85 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.23 " |
치수 E | 1.23 " |
치수 F | 1.06 " |
치수 G | 1.12 " |
마감재 | 평원 |
최대 유량 | 2500 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-fh604.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.