항목 | 토크 멀티 플라이어 |
백래시 방지 | 가능 |
치수 D | 4.9 " |
치수 H | 5.5 " |
치수 L | 14 " |
치수 L1 | 5.5 " |
치수 L2 | 4.9 " |
치수 R | 1.3 " |
높이 | 5.5 " |
입력 암 스퀘어 드라이브 | 1 / 2 " |
입력 토크 | 162의 파운드. |
길이 | 14 " |
맥스. 출력 토크 | 2200의 파운드. |
출력 남성 스퀘어 드라이브 | 1" |
과부하 보호 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 1" |
토크 | 2980Nm |
토크 비율 | 13,6 : 1 |
폭 | 4.9 " |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.