그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
실린더 유효면적 전진 | 0.39 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 4.46 " |
치수 B | 3.42 " |
차원 C | 3.21 " |
차원 C1 | 0.32 " |
치수 D | 1"-12 UNF |
차원 D1 | 0.88 " |
치수 E | 0.39 " |
치수 F | 0.79 " |
치수 K | 1/4 "-28 UNF |
차원 P | 0.15 " |
치수 S | 0.32 " |
치수 T | 0.39 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 1950의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 0.38 cu. 에. |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-cst4131.pdf |
행정 | 1.04 " |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | US |
모델 | 치수 E | 실린더 유효면적 전진 | 치수 A | 측정 기준치 E1 | 치수 F | 차원 P | 치수 S | 치수 T | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중부 표준시271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 315,420 | |
중부 표준시2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 342,160 | |
중부 표준시471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 290,132 | |
중부 표준시4131 | 0.27 " | 0.2 평방 인치 | 2.71 " | - | 0.62 " | 0.16 " | 0.25 " | 0.28 " | ₩ 359,677 | |
중부 표준시971 | 0.39 " | 0.39 평방 인치 | 2.54 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ₩ 461,265 | |
중부 표준시9131 | 0.39 " | 0.39 평방 인치 | 3.02 " | - | 0.79 " | 0.15 " | 0.32 " | 0.39 " | ₩ 401,432 | |
중부 표준시18131 | 0.63 " | 0.79 평방 인치 | 3.26 " | 0.59 " | 1.06 " | 0.26 " | 0.5 " | 0.47 " | ₩ 433,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.