그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
실린더 유효면적 전진 | 0.08 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 1.61 " |
치수 B | 1.33 " |
차원 C1 | 0.91 " |
치수 D | 4/7"-18 UN |
차원 D1 | 0.47 " |
치수 E | 0.19 " |
치수 F | 0.75 " |
치수 J | 0.48 " |
치수 K | #6-32 유엔 |
치수 T | 0.19 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 380의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 0.02 cu. 에. |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-cst4131.pdf |
행정 | 0.28 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
모델 | 치수 E | 실린더 유효면적 전진 | 치수 A | 측정 기준치 E1 | 치수 F | 치수 F1 | 치수 J | 차원 P | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM2131 | 0.19 " | 0.08 평방 인치 | 2.22 " | - | 0.75 " | - | 0.47 " | - | ₩ 322,210 | |
CSM571 | 0.31 " | 0.24 평방 인치 | 2.02 " | 0.27 " | 1.06 " | 0.25 " | 0.55 " | 0.16 " | ₩ 357,455 | |
CSM5131 | 0.31 " | 0.24 평방 인치 | 2.58 " | 0.27 " | 1.06 " | 0.25 " | 0.55 " | 0.16 " | ₩ 392,070 | |
CSM1071 | 0.47 " | 0.5 평방 인치 | 2.15 " | 0.43 " | 1.25 " | 0.35 " | 0.59 " | 0.22 " | ₩ 575,890 | |
CSM10131 | 0.47 " | 0.5 평방 인치 | 2.56 " | 0.43 " | 1.25 " | 0.35 " | 0.59 " | 0.22 " | ₩ 392,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.