그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 굽힘 신발 |
굽힘 반경 | 9.5 " |
외부 Dia. | 2.875 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-bz12051.pdf |
스케쥴 | 40, 80, 160 |
벽 두께 | 0.203 ", 0.276", 0.375 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 17.83 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8466948585 |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 스케쥴 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5 / 16 " | 1.9 " | 40, 80, 160, 엑스트라 라우드 | 0.145 인치, 0.2 인치, 0.281 인치, 0.4 인치 | ₩ 907,497 | ||
BZ12061 | 8 5 / 16 " | 2.375 " | 40, 80, 160 | 0.154 ", 0.218", 0.343 " | ₩ 1,205,277 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | ₩ 600,005 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | ₩ 253,977 | ||
BZ12011 | 2.875 " | 0.84 " | 40, 80, 160, 엑스트라 라우드 | 0.109 인치, 0.147 인치, 0.187 인치, 0.294 인치 | ₩ 319,550 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05 " | 40, 80, 160, 엑스트라 라우드 | 0.113 인치, 0.154 인치, 0.218 인치, 0.308 인치 | ₩ 330,102 | ||
BZ12031 | 5.125 " | 1.315 " | 40, 80, 160, 엑스트라 라우드 | 0.133 인치, 0.179 인치, 0.250 인치, 0.358 인치 | ₩ 503,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.