항목 | 유압 풀러 세트 |
생산 능력 | 24 톤 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
장착 구멍 직경 | 유압 |
턱 수 | 3 |
조각 수 | 11 |
제품 데이터 시트 | enerpac-bhp1752.pdf |
펌프 전원 | 핸드 펌프 |
UPC | 662005813384 |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8467895090 |
원산지 | US |
A. 이 세트의 구성 요소는 우수한 압축 강도와 내마모성을 제공하기 위해 고품질 단조강으로 만들어집니다.
A. 베어링 컵 풀러는 다양한 베어링과 씰을 밀거나 당기도록 설계되었습니다.
A. 베어링 분리기의 쐐기형 모서리는 잡기 힘든 베어링과 기어의 제거를 허용합니다.
A. 주요 요인으로는 풀러의 종류, 적재하중, 건축자재, 안전장치 등이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.