항목 | 플랜지 정렬 도구 |
플랜지 두께 | 3.66 "~ 9" |
최대 반발력 | 10 톤 |
최소 볼트 크기 | 1.4 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-atm9.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 19.99 |
선박 길이 (cm) | 59 |
선박 폭 (cm) | 69.01 |
원산지 | NL |
A. 이 Enerpac 정렬 도구는 대부분의 ANSI, API, BS 및 DIN 플랜지에서 작동합니다.
A. 이 도구는 수평 및 수직 위치 모두에서 작동할 수 있습니다.
A. 아니오, 이 정렬 도구는 정렬 용도를 위한 별도의 슬링, 후크 또는 리프팅 기어가 필요하지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.