항목 | 연결기 |
해부 | 여성 하프 |
치수 A | 3.09 " |
치수 B | 2.53 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.12 " |
치수 E | 0.94 " |
치수 F | 0.94 " |
치수 G | 0.73 " |
마감재 | 크롬 도금 |
최대 유량 | 462 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-fh604.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809015 |
A. 이 커플러 본체의 나사산 크기는 직경이 3/8인치이고 인치당 나사산이 18개입니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.