항목 | 아버 보도 |
생산 능력 | 10 톤 |
치수 A | 16.31 " |
치수 B | 11.06 " |
차원 C | 9.06 " |
치수 D | 7.25 " |
치수 E | 5.94 " |
치수 F | 2 1/4"-14 UN |
치수 G | 2.5 " |
치수 H | 4.81 " |
치수 J | 0.75 " |
치수 K | 3.75 " |
치수 L | 6.88 " |
치수 M | 2.56 " |
차원 N | 2.13 " |
차원 O | 8.63 " |
최대 침대 폭 | 5.31 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대 수직 데이라이트 | 9.06 " |
UPC | 662005402250 |
선박 중량 (kg) | 27.67 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 45.21 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8466946585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 J | 생산 능력 | 치수 A | 치수 M | 차원 O | 최대 수직 데이라이트 | 치수 B | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A330 | 1.1 " | 30 톤 | 22.18 " | 2.63 " | 10.88 " | 10 " | 14.02 " | 7.4 " | ₩ 7,138,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.