항목 | C- 클램프 프레스 |
생산 능력 | 20 톤 |
치수 A | 21.25 " |
치수 B | 13.63 " |
차원 C | 11.88 " |
치수 D | 6" |
치수 E | 4.76 " |
치수 F | 3 5/16"-12 UN |
치수 G | 1.02 " |
치수 H | 3.75 " |
치수 J | 2.75 " |
치수 K | 1.88 " |
치수 L | 8.38 " |
치수 M | 1.13 " |
최대 침대 폭 | 3.75 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대 수직 데이라이트 | 11.88 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-a210.pdf |
선박 중량 (kg) | 37.99 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8466946585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 J | 생산 능력 | 치수 A | 최대 침대 폭 | 최대 수직 데이라이트 | 치수 B | 차원 C | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A210 | 2.5 " | 10 톤 | 16 " | 3.25 " | 9" | 11.13 " | 9" | 3.25 " | ₩ 2,056,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.