그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 골판지 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 0.240 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 특수 변형 된 폴리 아미드 12 |
공칭 사이즈 | 1 / 4 " |
외부 Dia. | 0.39 " |
온도. 범위 | -58 ~ 203 F |
타입 | 매우 유연함 |
벽 두께 | 0.149 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | CH |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 공칭 사이즈 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-PIST-07B-25 | 0.240 " | 25ft. | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ₩ 174,020 | |
I-PIST-07B-45 | 0.240 " | 45ft. | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ₩ 290,097 | |
I-PIST-10B-10 | 0.38 " | 10ft. | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ₩ 80,307 | |
I-PIST-10B-25 | 0.38 " | 25ft. | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ₩ 179,795 | |
I-PIST-10B-45 | 0.38 " | 45ft. | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ₩ 288,592 | |
I-PIST-12B-25 | 0.470 " | 25ft. | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ₩ 229,845 | |
I-PIST-12B-45 | 0.470 " | 45ft. | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ₩ 368,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.