항목 | 관 재료 |
색상 | 블루 / 블랙 |
경도 | 쇼어 D 60-66 |
내부 Dia. | 0.824 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 21 " |
외부 Dia. | 1.07 " |
PEX 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -20에서 140F로 |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 0.118 " |
선박 중량 (kg) | 7.33 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | PEX 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP07541010004-400 | 0.824 " | 400ft. | 21 " | 1.07 " | 3 / 4 " | 0.118 " | ₩ 1,125,670 | |
PEP10041010004-100 | 1.049 " | 100ft. | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ₩ 366,275 | |
PEP10041010004-300 | 1.049 " | 300ft. | 28 " | 1.359 " | 1" | 0.15 " | ₩ 1,268,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.