항목 | 고효율 가스 벽로 |
공기 흐름 | CFM 350 |
암페어 AC | 1 미만 |
BtuH 입력 | 40,000 |
BtuH 출력 | 32,600 |
내장 기능 | 메인 버너 및 과열 안전 스위치에 대한 자동 차단 |
깊이 | 15.75 " |
마감재 | 베이지 파우더 코트 |
바닥에서 통풍구 중앙까지 | 10-1 / 2 " |
가스 연결 | 1 / 2 "NPT |
가스 종류 | NG |
히터 유형 | 팬 강제 역류 |
높이 | 26 " |
점화 유형 | 뜨거운 표면 |
속도의 수 | 1 |
바람 | 3-1 / 2 " |
벤트 유형 | 초안 유도, 직접 배출 |
전압 | 110 |
벽 유형 | 외부 |
폭 | 37 " |
선박 중량 (kg) | 62.14 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 89.54 |
HS 코드 | 7322900015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.