그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 초점 독서 안경 |
디옵터 | +1.5 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 디자인 | 줄 바꿈 |
프레임 재질 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 코팅 | 스크래치 방지 |
렌즈 색상 | 회색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | M |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 디옵터 | 프레임 색상 | 렌즈 색상 | 자외선 차단 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-200-1.0 | +1.0 | 회색 | 초기화 | - | ₩ 31,848 | ||
RX-200-1.5 | +1.5 | 회색 | 초기화 | - | ₩ 22,050 | ||
RX-200-2.0 | +2.0 | 회색 | 초기화 | ANSI Z87.1-2003 | ₩ 42,005 | ||
RX-200-2.5 | +2.5 | 초기화 | 초기화 | - | ₩ 18,235 | ||
RX-200-3.0 | +3.0 | 초기화 | 초기화 | 99.9% | ₩ 15,288 | ||
RX-200G-1.0 | +1.0 | 회색 | 회색 | - | ₩ 6,737 | ||
RX-200G-2.5 | +2.5 | 회색 | 회색 | - | ₩ 44,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.