항목 | 연동 |
작동력 | 35 N |
작동 빈도 | 1200/Hz |
인력 | 30 N |
보조 잠금 해제 장치 있음 | 가능 |
조건부 단락 전류 | 100 |
연결 크기 | 3×M20×1.5 |
연결 유형 | 케이블 글 랜드 |
접촉 재료 | 실버 합금 도금 |
전환 열 연속 전류 | 4A |
오염 정도 | 3 |
긴급 출시 선물 | 아니 |
긴급 차단 해제 선물 | 아니 |
주택 컬러 | 실버 하우징/옐로우 커버 |
주택 자재 | 유리 섬유 강화 열가소성 수지 |
침수 깊이 | 24.5 mm |
설치 | 임의의 |
IP 등급 | IP67 |
잠금 포스 | 2000N, 1500N |
자석 작동 전압 | 24V AC / DC |
최대 연결 단면적 | 1.5제곱 mm |
맥스. 작동 속도 | 20m/분 |
맥스. 작동 온도. | 50도 씨 |
최대 오버런 | 5 mm |
최대 보관 온도 | 50도 씨 |
기계적 사이클 | 1 |
최소 연결 단면적 | 0.34제곱 mm |
최소 작동 온도. | -20도 씨 |
최소 보관 온도 | -20도 씨 |
최소 스위칭 전류 | 1A |
최소 스위칭 전압 | 24V AC / DC |
실장 형 | 나사 |
인터록 수 도어 위치 | 2 |
인터록 수 가드 잠금 | 1 |
개방 회로 원리 | 가능 |
전력 소비 | 6W |
전원 켜기 시간 Ed | 1 |
정격 임펄스 내전압 | 2500V |
정격 절연 전압 | 250V |
유지력 | 20 N |
서비스 라이프 | 1000000 |
크기 | 37.5 mm X 79 mm X 96 mm |
스위칭 원리 | 슬로우 액션 스위치 |
활용 범주 | 15-AC/-13-DC |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.