ELOBAU 38-351RHS3301T 근접 스위치, 자기 센서, 푸시 버튼 포함
항목: CL7NBW
모델: 38-351RHS3301T
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위치 |
버튼 스트로크 | 2 mm |
케이블 길이 | 0.5 m |
케이블 유형 | 날다 |
연락처 양식 | 아니 |
처짐 | -15도 +15도까지 |
각반 재질 | NBR |
주택 자재 | PA12, GF30 |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 75도 씨 |
최대 보관 온도 | 75도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.5 |
최대 스위칭 전원 | 10W |
최대 스위칭 전압 | 48V DC |
최소 작동 온도. | -30도 씨 |
최소 보관 온도 | -30도 씨 |
샤프트 재질 | 강철 |
스티어링 칼럼 직경 | 38 mm |
모델 | 최대 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 작동 유형 | 케이블 길이 | 최대 케이블 온도 범위, 이동 | 최대 보관 온도 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | 임의의 | 1 m | - | 70도 씨 | - | - | - | ₩ 76,328 | RFQ
|
151SG010 | - | 임의의 | 0.3 m | - | 70도 씨 | - | - | - | ₩ 44,688 | RFQ
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 119,336 | RFQ
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 146,328 | RFQ
|
151SG020 | 70도 씨 | 임의의 | 0.3 m | 70도 씨 | 70도 씨 | 0.3 | 3W | 48V AC / DC | ₩ 60,676 | RFQ
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 114,912 | RFQ
|
122230 | - | 임의의 | 1 m | - | - | 0.3 | 3W | 48V AC / DC | ₩ 122,444 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.