항목 | 스위치 |
케이블 길이 | 0.5 m |
케이블 유형 | 날다 |
각반 재질 | 니트릴 고무 |
주택 자재 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
IP 등급 | IP67 |
최대 보관 온도 | 75도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.5 |
최대 스위칭 전원 | 10W |
최대 스위칭 전압 | 48V DC |
최소 작동 온도. | -30도 ~ +75도 씨 |
최소 보관 온도 | -30도 씨 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
스티어링 칼럼 직경 | 38 mm |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.